Pellucid(旧MIRAREED)
プロワークキット(7点セット)
フィルム施工に最適な豪華7点セット。
用途
車のフィルム
セット内容
ビッグゴムヘラ/ロングゴムヘラ/スリムプラヘラ/スプレーボトル/カッターナイフ&カーターガード/グリースペンシル(白えんぴつ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
カッターナイフ&カーターガード:約131×32×31 、グリースペンシル(白えんぴつ):約88×7×7 、スプレーボトル:約228×87×31 、スリムプラヘラ:約209×38×4 、ビッグゴムヘラ:約70×95×10 、ロングゴムヘラ:約228×84×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242165
SXK2030
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください