日東
L型アルミアングル台車 (40/50Lコンテナ用)
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途
コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質
フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
150
キャスター
4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)
75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
56×39.5×13.7
特性
軽量
内寸(cm)
(積載面)54×37.5
可動範囲(°)
キャスター:(前輪・後輪)360
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85621465
NTA-E7550WH
1台
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48242488
NTA-E7550MK
1台
モカ
¥
6,498
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85621447
NTA-E7550WH×2
1セット(2台)
ホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85621438
NTA-E7550MK×2
1セット(2台)
モカ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85621456
NTA-E7550WH×4
1セット(4台)
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48242497
NTA-E7550MK×4
1セット(4台)
モカ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください