日東
スマート連結平台車(BIG) 75Φゴムキャスター
風車連結でパレットが運搬できる台車。75Lの折りたたみコンテナがピッタリ収まります。ダンボールの運搬にも最適。
4箇所に取っ手がりがあり、持ち運びもしやすい。積み重ねて収納も可能。
用途
倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 台車/パレット/コンテナ/段ボール/連結/スタッキング/倉庫/工場/会社/折りコン/オリコン/事務所/荷物/運搬
質量(kg)
4
色
ブラック
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
床面高さ(mm)
120
荷台寸法(mm)
700×500
荷台寸法(幅)(mm)
500
最大積載荷重(kg)
150
材質(車輪・金具)
スチール
特性
コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)
700
材質(荷台)
PP(耐衝撃性)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242506
NTRB-G75BK
¥
6,398
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください