曜日別特売
モノタロウ

フラップホイール

フラップホイール - モノタロウフラップホイール - モノタロウフラップホイール - モノタロウフラップホイール - モノタロウフラップホイール - モノタロウフラップホイール - モノタロウフラップホイール - モノタロウフラップホイール - モノタロウ
(4件のレビュー)

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ内容量1箱(5個)
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
直径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51292650-1080302000030
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292659-10100302000030
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292668-10120302000030
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292677-2560252000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292686-2580252000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292695-25100252000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292704-25120252000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292720-25180252000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292729-25240252000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292738-25320252000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292747-25600252000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292756-2540302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292765-2560302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292774-2580302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292790-25100302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292799-25120302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292808-25180302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292817-25240302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292826-25320302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292835-25400302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292844-25600302000030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292860-2540402000030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292869-2560402000030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292878-2580402000030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292887-25100402000030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292896-25120402000030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292905-25400402000030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292914-2540502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292930-2560502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292939-2580502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292948-25100502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292957-25120502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292966-25150502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292975-25180502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51292984-25240502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293000-25320502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293009-25400502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293018-25600502000033
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293027-2540601800040
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293036-2560601800040
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293045-2580601800040
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293054-25120601800040
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293070-25240601800040
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293079-2540801500040
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293088-2560801500040
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293097-2580801500040
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293106-25100801500040
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293115-25120801500040
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293124-25240100900040
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293140-25400100900040
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: バリ取り用

安くて以前から使っています。ステンレスパイプの穴あけ後のバリ取り用としていつも使っています。

対象商品 : 51292677
2025-06-07
用途: 発電機OH
有限会社平井電設

焼き付いたコンロッドの磨きに最適!クランク軸の太さにちょうど良く、お陰で修理ができました。できれば同じ太さを5本も使わないので単価が高くなってもバラ売りして頂ければ幸いです。

2025-06-23
用途: 細かい仕上がり時の研磨

材質は紙なので 細かい研磨をしたいときに使用しています

対象商品 : 51292677
2024-11-26
用途: ヘッド作成
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく切れ味も良い商品で重宝してます。かなり、お買い得な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする