曜日別特売
モノタロウ

フラップホイール 六角軸

フラップホイール 六角軸 - モノタロウフラップホイール 六角軸 - モノタロウフラップホイール 六角軸 - モノタロウフラップホイール 六角軸 - モノタロウフラップホイール 六角軸 - モノタロウフラップホイール 六角軸 - モノタロウ
(2件のレビュー)

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33適合材鉄、ステンレス、アルミ六角軸対辺(mm)6.35内容量1箱(5個)
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51293194-6030
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293210-12030
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51293219-6050
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: パイプ内のバリ取りなど

ストレートグラインダーを使うまでではない簡単なバリ取りにインパクトドライバーに装着できるので便利です。
外径Φ25以下の物があればもっと便利だと思います。

2025-03-26
用途: アルミ部品の磨き作業
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

こういう使って減らしてなんぼの消耗品は安いと非常に助かります。
箱入りで購入してケチらずガンガン交換します。高いのを購入してギリギリまで使って対象物傷付けたら本末転倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする