モノタロウ

自動洗濯機給水ホース

自動洗濯機給水ホース - モノタロウ自動洗濯機給水ホース - モノタロウ自動洗濯機給水ホース - モノタロウ自動洗濯機給水ホース - モノタロウ自動洗濯機給水ホース - モノタロウ自動洗濯機給水ホース - モノタロウ自動洗濯機給水ホース - モノタロウ自動洗濯機給水ホース - モノタロウ
(1件のレビュー)

・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ

用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※交換時にはホースから残水が出る恐れがあるため、バケツやタオルをご用意ください。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
ホース長さ(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ホース長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52971530-0.50.5
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971539-11
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971548-1.51.5
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971557-22
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971566-33
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971575-55
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 洗濯

使い勝手はこれまで使っていた洗濯機メーカーのホースと変わらず、不具合もないので満足しています。
この価格で Sパイプにつける口金(ビス止め式のジョイント)も付属していますし、ホースの抜け防止に爪(ロックレバー)が付いていますので、お買い得品だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする