排水ジャバラホース 口元なし
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい
・スチールワイヤー入りで強度向上
用途
排水用
材質
本体:PVC、ワイヤー:スチール
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
0~60
ホース長さ(m)
5
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52971496
-
25
25
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971505
-
30
30
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52971514
-
38
38
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください