バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート

バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート - トライアルコーポレーション

ラスパート処理でサビに強いドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚も最大で5.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

用途鉄板/1.0mm~4.0mmまで対応(焼きなし)材質鉄/ラスパートねじ径(mm)4首下長(mm)16鉄板厚さ(mm)(対応)1~4
注意
※ステンレス材へのご使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48254519B-DN416K1ケース(1579本)(+)ナベ
22,600
取扱い終了
48254546B-DW416K1ケース(931本)(+)座付き
22,600
取扱い終了
48255237B-DN416P1パック(240本)(+)ナベ
4,950
取扱い終了
48255264B-DW416P1パック(137本)(+)座付き
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする