曜日別特売

バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート

バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート - トライアルコーポレーション

ラスパート処理でサビに強いドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚も最大で5.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

用途鉄板/1.0mm~5.0mmまで対応(焼きなし)材質鉄/ラスパートねじ径(mm)4鉄板厚さ(mm)(対応)1~5
注意
※ステンレス材へのご使用不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭部形状
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48254528B-DN419K1ケース(1406本)(+)ナベ19
22,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
48254537B-DN425K1ケース(1250本)(+)ナベ25
22,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
48254555B-DW419K1ケース(900本)(+)座付き19
22,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
48254564B-DW425K1ケース(684本)(+)座付き25
22,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
48255246B-DN419P1パック(208本)(+)ナベ19
4,950
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
48255255B-DN425P1パック(185本)(+)ナベ25
4,950
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
48255280B-DW419P1パック(133本)(+)座付き19
4,950
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
48255289B-DW425P1パック(101本)(+)座付き25
4,950
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする