バッチリビスドリルビスSUS410

バッチリビスドリルビスSUS410 - トライアルコーポレーション

サビに強いSUS410製ドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚は最大で5.0mmまで・ステンレス材へは最大で2.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

用途ステンレス/1.0mm~2.0mmまで対応 鉄板1.0mm~5.0mmまで対応(焼きなし)材質SUS410ねじ径(mm)4鉄板厚さ(mm)(対応)1~5ステンレス切断可能厚さ(mm)1~2
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭部形状
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48254634B-DSN419K1ケース(1218本)(+)ナベ19
35,800
取扱い終了
48254650B-DSN425K1ケース(960本)(+)ナベ25
35,800
取扱い終了
48254668B-DSW419K1ケース(980本)(+)座付き19
35,800
取扱い終了
48254677B-DSW425K1ケース(857本)(+)座付き25
35,800
取扱い終了
48255359B-DSN419P1パック(208本)(+)ナベ19
7,700
取扱い終了
48255368B-DSN425P1パック(164本)(+)ナベ25
7,700
取扱い終了
48255386B-DSW419P1パック(167本)(+)座付き19
7,700
取扱い終了
48255395B-DSW425P1パック(146本)(+)座付き25
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする