六角軸コバルトバッチリドリル

六角軸コバルトバッチリドリル - トライアルコーポレーション

「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!

用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ内容量1セット(10本)
注意
※ステンレス材へ使用される際は低速回転でご使用になられてください。
※切削時は必ず切削油を使用してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48254790B-SK3.2/103.2
12,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48254799B-SK3.3/103.3
12,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48254808B-SK3.5/103.5
13,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
48254817B-SK3.8/103.8
13,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
48254826B-SK4.2/104.2
14,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
48254835B-SK4.5/104.5
15,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
48254844B-SK5.0/105
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
48254860B-SK6.0/106
18,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
48254869B-SK10-KSET3.2/3.3/3.3/3.5/3.5/3.8/4.2/4.5/5.0/6.0
15,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする