MIKASA (ミカサ)
ラインテープ ホワイト
伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
50
主な用途
表示・安全用
使用場所
屋内
特性
のびない
内容量
1箱(50m×2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48249375
AC-LTPE4050-W
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください