タイヤ収納庫

タイヤ収納庫 - グリーンライフタイヤ収納庫 - グリーンライフタイヤ収納庫 - グリーンライフタイヤ収納庫 - グリーンライフタイヤ収納庫 - グリーンライフタイヤ収納庫 - グリーンライフ

上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。
サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。

用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置材質スチール(粉体塗装)扉形式観音開き質量(kg)50高さ(mm)620奥行(mm)850間口(mm)1020耐荷重(kg)上段:80、底板:100内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495内容量1台
取扱説明書:(3.39MB) (3.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48249314TBRT-162(BR)1020850620
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,950/税込¥4,345
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする