曜日別特売

ONE.コンパクトハンガー

ONE.コンパクトハンガー - パークレーン

ランジェリーや小物の室内干しにとても便利!
ドア等で室内干しができる内臓フック付き!

用途
自立するのでコンパクトに収納できます。
つまむとピンチが移動して洗濯物に応じて干せます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬銅線WH/GY質量(g)約229寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):32.7×16.8×27.5(使用時)ピンチ数13P内容量1個
注意
※洗濯物を下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。
※取込しやすくピンチ同士がからみにくい。
※ピンチ同士が離れないイライラを解消します。
※突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48251999OP-8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする