ARTIST
ES-rack クローゼットセット
レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。
用途
クローゼットのハンガーパイプ下に2段目のハンガーパイプを設置。スペースの有効活用になります。
セット内容
SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESP750W パイプセット×1
材質
【レール・スリット・ブラケット】鉄・焼付塗装、【パイプ】鉄・ステンレス巻、【パイプ固定ネジ】鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×300
内容量
1セット
関連資料:
(0.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48249348
SA-ESCS7530SET
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ES-rack 施工動画
参考になった