ES-rack シューズ棚セット

ES-rack シューズ棚セット - ARTISTES-rack シューズ棚セット - ARTISTES-rack シューズ棚セット - ARTISTES-rack シューズ棚セット - ARTISTES-rack シューズ棚セット - ARTISTES-rack シューズ棚セット - ARTISTES-rack シューズ棚セット - ARTISTES-rack シューズ棚セット - ARTIST

レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。

用途棚板が3段入っている玄関のちょっとした壁面スペースを有効活用できるシューズラックセット。セット内容SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESTG7531P シューズ用樹脂棚セット×3材質【レール・スリット】鉄・焼付塗装、【棚板】PVC、【ブラケット】ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D)(mm)750×300内容量1セット
関連資料:(0.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48249339SA-ESST7530SET
23,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ES-rack 施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする