ES-rack ランドリーセット

ES-rack ランドリーセット - ARTISTES-rack ランドリーセット - ARTISTES-rack ランドリーセット - ARTISTES-rack ランドリーセット - ARTISTES-rack ランドリーセット - ARTISTES-rack ランドリーセット - ARTISTES-rack ランドリーセット - ARTISTES-rack ランドリーセット - ARTIST

レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。

用途洗濯機上部のスペースを有効活用できるランドリーラックセット。別途、棚板セットやバスケットセットなども設置可能です。セット内容SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESLD7530 ランドリー棚セット×1材質【レール・スリット・ブラケット】鉄・焼付塗装、【棚板】芯材:パーティクルボード、表面材:低圧メラミン貼り、【パイプ】鉄・ステンレス巻、【バインドネジ】鉄・三価クロメート、【パイプ固定ネジ】鉄・クロームメッキ、【棚受・ストッパー】ナイロン66樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)750×600内容量1セット
関連資料:(0.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48249330SA-ESLD7560SET
35,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ES-rack 施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする