ジャストコーポレーション
カレンダーケース
タイプ
卓上
枚数
推奨用紙枚数(枚):マットコート135k/13
混率(%)
ポリプロピレン バージン材70、ポリプロピレン再生材30
型番
W-502
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×108×7.5
判型
はがきサイズ
色(本体)
乳白色
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
148×100
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48256576
CAL-W-502
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません