bitstrong
I字ステンレスジョイント
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途
家財の補強,資材の連結
材質
ステンレス
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
色
銀
質量(g)
54
奥行(mm)
153
耐荷重(kg)
20
穴数
6
穴径(mm)
5
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48255770
BS-SSJB-I15319
1個
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
48255779
BS-SSJB-I1531903
1セット(3個)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
48255806
BS-SSJB-I1531905
1セット(5個)
¥
1,350
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください