日亜ペイント
アクリルウレタンシンナーSW(中間期用)
ウレタンのポットライフを保持しバランスの取れた蒸発
SW型 中間期用
S型 夏期用
W型 冬期用
用途
アクリルウレタン塗料の専用シンナー
仕様
労安法 第2種有機溶剤
主成分
トルエン キシレン 他 エステル類 メトキシエステル
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48257249
-
1缶(1L)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48257258
-
1缶(4L)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48257267
-
1缶(16L)
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください