アキレス
アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント
排水管用継手
用途
屋内外兼用
仕様
適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330
材質
合成ゴム(CSM)
内容量
1個
注意
※熱湯(60℃~100℃以下)が瞬間的に流れる場合は、ゴム製のAPシリーズをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48257380
AP-10040RS
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください