クトクマーケティング
Best棚 Sシリーズ 枕棚セット(両面化粧)
簡単施工&リーズナブルな収納棚板
特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板・両面化粧
色
ホワイト
奥行(mm)
450
基材
棚板:パーティクルボード、前框:LVS、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品
耐荷重(kg)
100(社内試験結果)
表面
棚板上下面・前框:特殊加工強化W化粧紙、受桟・雑巾摺:単色
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
※水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど)枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
※サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
※お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
970
1450
1980
2950
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
梱包内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48259690
BKS-10W
970
棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259699
BKS-10W+YS-97
970
棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、パイプセット(Φ32)
¥
11,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259708
BKS-15W
1450
棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259717
BKS-15W+YS-145
1450
棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、パイプセット(Φ32)
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259726
BKS-20W
1980
棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259735
BKS-20W+YS-195
1980
棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、パイプセット(Φ32)
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259744
BKS-30W
2950
棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、吊・中受桟
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259760
BKS-30W+YS-295
2950
棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、、吊・中受桟、パイプセット(Φ32)
¥
27,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。