クトクマーケティング
ウォールシェルフ
後部壁に設置できる便利空間。
新築・リフォームに最適。
寝室や趣味インテリア置きの棚に最適。
洗濯機上部の空きスペースに最適。
意匠性に優れていて、簡単施工。
可動式・転倒防止補助バー付き。
セット内容
棚板(600×270×18mm)×2、棚柱(600×11×7.8mm)×2、棚受左右セット(250mm)×2、可動式転倒防止バー×2、可動式タオルバー×1、各取付ビス
幅(mm)
600
高さ(mm)
600
奥行(mm)
290
耐荷重(kg)
22(12mm合板下地)
内容量
1セット
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用のクロゼット内部などの棚柱セットです。衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。(均等荷重用です)
※可動式・転倒防止補助バーは転倒防止を保証するものではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48260444
HU-60W
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません