クトクマーケティング
スライドハンガー
収納スペースを有効に利用でき、洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
長さ(mm)
最大:622
幅(mm)
400
高さ(mm)
78
同梱部品
取付ビス
吊下荷重(kg)
5
内容量
1セット
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用のクロゼット内部などのパイプセットです。衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。(均等荷重用です)
※推奨吊下荷重5kg。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48260426
AS-45
¥
6,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません