タカショー
ひかりノベーション語らいのひかり追加ライト
材質
ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、電球:アルミニウム
質量(kg)
約0.6
色
ブラック
全光束(Lm)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.6×12.6×14.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261160
LGL-LH06
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください