タカショー
イルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリー
コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら
用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
材質
本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール
電圧(V)
36
LED色
シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
使用環境
屋外・屋内
内容量
1本
注意
※複数連結不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261038
LGT-T02SCM
オーナメント82個、スタンドカバー(紐付き)1枚、ペグ4本
2
2.1
約幅80cm×奥行54cm×高さ120cm
82球
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48261047
LGT-T02MCM
オーナメント×94個、スタンドカバー(紐付き)×1枚、ペグ×4本
2.6
2.3
約幅80cm×奥行54cm×高さ150cm
94球
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48261056
LGT-T02LCM
オーナメント116個、スタンドカバー(紐付き)1枚、ペグ4本
2.35
2.38
約幅100cm×奥行54cm×高さ180cm
116球
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~