タカショー
ひかりノベーション語らいのひかりセット
(1件のレビュー)
材質
ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3
色
ブラック
全光束(Lm)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.6×12.6×14.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261117
LGL-LH06P
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください