タカショー
ひかりノベーション憩いのひかり追加ライト
材質
ライト本体:ASA樹脂、アルミニウム、シリコーン
質量(kg)
約0.7
色
ブラック
全光束(Lm)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85.5××5.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261135
LGL-LH07
¥
9,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください