あかりクラシック ソーラーセンサーライト

あかりクラシック ソーラーセンサーライト - タカショーあかりクラシック ソーラーセンサーライト - タカショーあかりクラシック ソーラーセンサーライト - タカショーあかりクラシック ソーラーセンサーライト - タカショー

電気代不要のソーラーライト。通常点灯時に人が近づくとセンサーが感知してさらに明るく光ります。
アプローチに複数設置すれば、人通りを活かした演出も可能!
高級感のあるアルミフレームと気泡入りのガラスを組み合わせたクラシックなスタイルは和洋問わず
どのようなガーデンスタイルにもぴったりです。

用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ステンレス、ガラス、アルミニウム、ポリプロピレン質量(kg)0.62電源リチウムイオン電池14500 3.7V 800mAh 1本機能ON/OFFスイッチ付使用環境屋外バッテリー容量(Ah)0.8保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行13cm×高さ53cmLED電球色(1球)内容量1個
注意
※ソーラーライトの特性上、日照時間の短い時期や天候不順の日はフル充電ができず、通常より早く消灯することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48261090LGS-139
5,700
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする