共栄プラスチック
スナッピン大口バラ
安全ピンの定番!スナッピン大口バラ500本入 No.5。
安全ピンの定番、スナップピン。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
種別
大箱入
全長(mm)
53
色
シルバー
材質(本体)
スチール製
規格
No.5
内容量
1セット(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261345
AP-95
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください