共栄プラスチック
スナッピン小口バラ
安全ピンの定番!スナッピン小口バラ100本入 No.0。
安全ピンの定番、スナップピン。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
種別
小箱入
全長(mm)
24
色
シルバー
材質(本体)
スチール製
規格
No.0
内容量
1セット(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261354
AP-70
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください