アルコールチェッカー

アルコールチェッカー - フィガロ技研
(1件のレビュー)

電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。

仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ)付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)108×60×23電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.00~1.00使用温度(℃)0~40検知原理電気化学式ガスセンサ電池寿命使用回数500回アズワン品番1-9633-21保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH)検知対象ガス呼気中アルコールガス有効期限購入から1年または10,000回使用を目処内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48263470FALC-21
14,800
13,990
15,389(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48263470
2024-08-24
用途: 運輸業時の点呼に使用
運輸・通信業

ストロータイプで、市販の100均に売っているストローも使えて非常に良いです。金額もお手頃で、数値も正確だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする