アメジスト(大衛)
耳付ホータイ
耳付きの綿包帯で、ほつれなく巻けます。
長さ(m)
9(伸長時)
混率(%)
綿100
包帯種類
耳付ホータイ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48263610
-
1包(3巻)
90(伸長時)
3裂
7-4087-01
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48263619
-
1包(4巻)
70(伸長時)
4裂
7-4087-02
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48263628
-
1包(5巻)
56(伸長時)
5裂
7-4087-03
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48263637
-
1包(8巻)
35(伸長時)
8裂
7-4087-05
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48263646
-
1包(6巻)
47(伸長時)
6裂
7-4087-04
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください