アメジスト(大衛)
ワンウェイガーゼα アメジスト
低発塵性に優れ、一般処置等、様々な用途に使用できます。
材質
レーヨン・ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112106010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折数
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48263820
3002
平判
(展開)30×30
7-4095-01
¥2,000
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
48263829
1002
4ツ折
(展開)20×20
7-4095-04
¥1,000
¥
889
¥978
(税込)
翌々日出荷
48263838
802
4ツ折
(展開)15×15
7-4095-05
¥700
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
48263847
502
4ツ折
(展開)10×10
7-4095-06
¥500
¥
449
¥494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください