ウェルチ・アレン
マクロビュー 238シリーズ
新マクロビューシリーズは、より明るく大きな視野を提供します。
ルミビュークリアスペキュラと組み合わせて使用すると、より明るい観察視野が得られます。
仕様
【観察視野】Welch Allyn(R)標準品20000と比較し、約3倍
その他
(使用可能スペキュラ)52432-UB、52434-UB、24400-Uなど
付属品
【マクロビュー耳鏡(サンプル)】ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm、4.25mm)
機能
ニューマチック耳鏡検査可能
照明
リング状光ファイバー
寿命
【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約60年(1日10人の患者の両耳を検査、片耳約15秒、1年に200日計算)
アズワン品番
7-2995-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※一般医療機器です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264730
238-2
¥59,300
¥
53,980
¥59,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください