曜日別特売

ステンレス鋼製棚受アングルSSA型

ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 - LAMP(スガツネ工業)

W280、W380、W480が新たに加わりました。
受け部が広く安定したL型の棚受です。
取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。
中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。

付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※必ず側板に取り付けてください。背板に取り付けると、荷重に耐えきれず脱落する恐れがあります。
※強度のある場所に、しっかりと取り付けてください。
※石膏ボードに取り付ける場合は、奥の芯材にねじ込むようにして取り付けてください。
※耐荷重は棚板1枚あたりアングル2ヶ使いの数値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48265816SSA-280H280250230
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
48265825SSA-380H380116165
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
48265834SSA-480H480150215
2,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする