LAMP(スガツネ工業)
ライン埋込取手HH-WS型
シンプルなデザインのハンドルです。
片側に手掛かりがあります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用
材質/仕上
本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地
締付トルク(N・m)
1.5
耐荷重N(kgf)
160(16)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※板金に取り付ける場合は、別売品の板金用ブラケットHH-W-Bをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265615
HH-WS-150BL
ブラック
116
150
144
2
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265624
HH-WS-150ST
ステンレス調
116
150
144
2
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48265640
HH-WS-300BL
ブラック
203
300
294
4
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48265649
HH-WS-300ST
ステンレス調
203
300
294
4
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265658
HH-WS-600BL
ブラック
377
600
594
4
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48265667
HH-WS-600ST
ステンレス調
377
600
594
4
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265676
HH-WS-1800BL
ブラック
1070
1800
1794
10
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265685
HH-WS-1800ST
ステンレス調
1070
1800
1794
10
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください