LAMP(スガツネ工業)
ライン埋込取手HH-WD型
シンプルなデザインのハンドルです。
両側に指掛かりの突起があります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用
材質/仕上
本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地
締付トルク(N・m)
1.5
耐荷重N(kgf)
160(16)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※板金に取り付ける場合は、別売品の板金用ブラケットHH-W-Bをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265536
HH-WD-150BL
ブラック
97
150
144
2
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265545
HH-WD-150ST
ステンレス調
97
150
144
2
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265554
HH-WD-300BL
ブラック
160
300
294
4
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265570
HH-WD-300ST
ステンレス調
160
300
294
4
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265579
HH-WD-600BL
ブラック
296
600
594
4
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265588
HH-WD-600ST
ステンレス調
296
600
594
4
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265597
HH-WD-1800BL
ブラック
829
1800
1794
10
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48265606
HH-WD-1800ST
ステンレス調
829
1800
1794
10
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください