LAMP(スガツネ工業)
マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ
材質
ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)
質量(g)
15
推奨ねじ
M3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266087
MLG-20C-8
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【荷重アップ!】マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 8輪キャリッジ【MLG20C-8】をご紹介! [スガツネ工業]
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった