LAMP(スガツネ工業)
スプリング自由蝶番DA型
材質
アルミニウム合金
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
16
仕上
アルマイト処理
寸法d1(mm)
5.3
寸法d2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体(バネなし)
内容量
1個
注意
※使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
※取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
※バネなしを使用する際は必ずバネあり(DA120型アルミ合金製、バネ力の設定:中-強)と併用してください。
※バネ力が弱の蝶番とバネなしを併用すると、扉が垂れる恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法W(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265920
DA120-SM-5474-01
242
101
6.5
11.5
29.5
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265929
DA120-SM-5484-01
287
133
11
16
40
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
<取付・調整>スプリング自由丁番 DA型[スガツネ工業]
参考になった