クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型

クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 - LAMP(スガツネ工業)

360°回転するクリックヒンジです。
30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。
中央の穴から配線を通せます。
クリックしない区間はフリクションが生じます。

用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16内容量1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48266069HG-S15-16C30
10,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
48266078HG-S15-16C90
10,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【動き】クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする