もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。
パールとゴールドの金具で上品な印象です。カジュアルやエレガントなど幅広いファッションスタイルにマッチ。お手持ちのスマホケースを自分好みにアレンジできます。
耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。
チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。
貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。
交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。
強力な粘着テープでしっかりと固定できます。
ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けないでください。
ケース背面が硬い素材のものを推奨します。
シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。
貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。
耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。