曜日別特売

デジタル時計 ラジオ ワイヤレス充電器 クロックラジオ

デジタル時計 ラジオ ワイヤレス充電器 クロックラジオ - 太知ホールディングスデジタル時計 ラジオ ワイヤレス充電器 クロックラジオ - 太知ホールディングスデジタル時計 ラジオ ワイヤレス充電器 クロックラジオ - 太知ホールディングスデジタル時計 ラジオ ワイヤレス充電器 クロックラジオ - 太知ホールディングスデジタル時計 ラジオ ワイヤレス充電器 クロックラジオ - 太知ホールディングス

スマホのワイヤレス充電ができるので、ベッド周りもすっきり。就寝前、暗い部屋でもポンと置くだけスマホ充電。
スマホに入ったお気に入りの音楽を気軽に再生。ベッドサイドに置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。アラーム設定を平日、週末、全日から選べる。

用途時計、充電器、ラジオとして。寝室/朝/起床/おしゃれ/ラジオ/リラックス/ミュージック/ギフト/敬老の日/ベッドサイド/充電/置く/スマホ/時間/概念/ウォッチ/プレゼント付属品ACアダプター、取扱説明書質量(kg)0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×12×5.3周波数(MHz)受信:76.0~108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283219CR-BT100
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする