モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応)

モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応) - bitstrong

ローラー付きテレビスタンド。
移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)

用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約6.4取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)35適合サイズ21~42インチVESAマウント(mm)最大400×400高さ調整範囲(mm)1050~1200モデルRM-1500C内容量1個
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛け器具の穴デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※お使いのモニター製品を本製品に取り付けるために必要な知識が不足している際は、専門家に相談して本製品を取り付け下さい。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
※モニターを設置した状態での、長距離の移動をさせながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283754BS-STD3004
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする