モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応)

モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) - bitstrong

ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単
棚板:上段・中段に棚板が付属しています。
上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3000(RM1500-70)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)

用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1850mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12.0取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)50適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)【モニター】1450/1530/1650(三段階)、【棚板/中段】470~670(五段階)モデルRM-1500-70内容量1個
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛け器具の穴デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※お使いのモニター製品を本製品に取り付けるために必要な知識が不足している際は、専門家に相談して本製品を取り付け下さい。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
※モニターを設置した状態での、長距離の移動をさせながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283727BS-STD3000
24,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする