曜日別特売

ポリエチレンタンク角型槽(100L 排水キャップ付き)

ポリエチレンタンク角型槽(100L 排水キャップ付き) - カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(100L 排水キャップ付き) - カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(100L 排水キャップ付き) - カイスイマレン

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器

用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンキャスターなし質量(kg)5.7ブルー肉厚(mm)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)698×498×400上部内寸(mm)W658×D458内寸(高さH)(mm)380底内寸法(mm)W622×D422グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※ステンレス補強は付きません。
※個人宅への配送は不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286518KH100(排水キャップ付)約100698×498×400622×422×380
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする