サイドフロー型CPUクーラー

サイドフロー型CPUクーラー - サイズサイドフロー型CPUクーラー - サイズサイドフロー型CPUクーラー - サイズサイドフロー型CPUクーラー - サイズサイドフロー型CPUクーラー - サイズサイドフロー型CPUクーラー - サイズサイドフロー型CPUクーラー - サイズサイドフロー型CPUクーラー - サイズ

6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用

仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)質量(g)1095(付属ファン含む)本体質量(g)1095(付属ファン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン)保証期間ご購入日より1年間適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBARoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286378SCFM-3000
6,480
6,479
7,127(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする