曜日別特売

HDMI-Type-C変換アダプタ

HDMI-Type-C変換アダプタ - ルーメンHDMI-Type-C変換アダプタ - ルーメンHDMI-Type-C変換アダプタ - ルーメンHDMI-Type-C変換アダプタ - ルーメンHDMI-Type-C変換アダプタ - ルーメンHDMI-Type-C変換アダプタ - ルーメン

最大4K(3840×2160/60Hz)の解像度で映画や仕事で高品質の画面を楽しむのに役立ちます。 ソフトウェア・ドライバ、または複雑なインストールを必要とせず、接続するだけで手軽に利用できます。 Laptop・PC・desktop・Nintendo Switch・Xbox one・PS4/5 Pro・video gameなどのHDMIポート搭載のデバイスに最適です。 スマートグラス・ARグラス・モニター(JAPANNEXT、ViewSonic、DELL、MSI、LG、BENQ)などのType-C搭載のディスプレイに最適です。

仕様HDCP:2.2対応、Thunderbolt:3互換付属品電源用USB A - USB microBケーブル電源USBバスパワー解像度最大3840×2160/60Hz入力端子HDMI A(オス)出力端子USB Type-C(メス/DP Alt-Mode)RoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ対応オス形状HDMI(Type-A)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286405LAD-HMCFMF
5,082
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする