曜日別特売

赤外線リモコン受光USBアダプタ

赤外線リモコン受光USBアダプタ - ビット・トレード・ワン赤外線リモコン受光USBアダプタ - ビット・トレード・ワン赤外線リモコン受光USBアダプタ - ビット・トレード・ワン赤外線リモコン受光USBアダプタ - ビット・トレード・ワン

赤外線リモコン受光USBアダプタは赤外線信号を使って、PCに任意のキーボード入力が可能なデバイスです。 コンパクトな設計とゆとりをもったケーブル長で設置場所を選びません。 汎用的な赤外線リモコン信号に対応し、最大20パターンの信号にそれぞれキーコードを割り当てることが可能です。 本体に保存した設定はメモリに保存され、ソフトウェアやドライバ無しに他のPCでも動作します。

セット内容モジュール一式/USBケーブル質量(g)約60ケーブル長(m)受光部:約3対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×20(受光部除く)インターフェースUSB miniB対応フォーマット家電協/NEC/SONY/三菱内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286256ADIRRVMDB
4,378
4,369
4,806(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする