ケースファン

ケースファン - ARCTICケースファン - ARCTICケースファン - ARCTICケースファン - ARCTICケースファン - ARCTIC

PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト

仕様リブ:なし電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
定格電流(A)
最大静圧(mmH2O)
回転数
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286290ACFAN00150A80×80×250.091.9ファン:200~3000rpm(PWM 5%時 0rpm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10
1,032
999
1,099(税込)
当日出荷
48286299ACFAN00120A120×120×250.12.2ファン:200~1800rpm(PWM 5%時 0rpm)ファンケーブル部分 35 PSTコネクタ部+約10
1,132
取扱い終了
返品不可
48286308ACFAN00125A140×140×270.122.4ファン:200~1700rpm(PWM 5%時 0rpm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10
1,351
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする